Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,9mm

Número de artículo: 113006 6,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,17 € / Unidad
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 6,9 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 23,7 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 34 mm
Longitud total L 74 mm
⌀ de mango Ds 6,9 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,08 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113006 6,9
EAN / GTIN 4062406742805
Número del fabricante 113006 6,9

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
63
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto de sucesión para n.° 113005.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,9mm

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,9mm

a petición
En stock
71 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
101 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
desde 1  Unidades
17,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
14,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
13,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock
desde 1  Unidades
16,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
14,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
desde 1  Unidades
27,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
23,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock
desde 1  Unidades
14,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
11,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN Sin revestimiento TiN TiAlN TiAlN TiAlN
Longitud total L 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm
Refrigeración interior no no no no no no no no
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Material de corte HSS HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra