{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 54 mm | |
Longitud total L | 107 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113006 14 | |
EAN / GTIN | 4062406743222 | |
Número del fabricante | 113006 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 14 mm
a petición
En stock
190 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
666 piezas en stock
17,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
649 piezas en stock
25,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
22,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
18,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
749 piezas en stock
15,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ nominal DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
⌀ de mango Ds | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12,7 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,16 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33 | 87 | 87 | 119 | 119 | 87 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |