{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 119 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 140 mm | |
Longitud total L | 214 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197025715 | |
Número del fabricante | 116000 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 14mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
22,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
18,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Tipo | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 140 mm | 140 mm |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | 0,11 mm/rev. |