{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 97,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 109 mm | |
Longitud total L | 165 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025579 | |
Número del fabricante | 116000 7,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS N 7,8 mm
a petición
En stock
190 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
5,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total L | 165 | 165 |
Refrigeración interior | no | no |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |