{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 109 mm | |
Longitud total L | 165 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025609 | |
Número del fabricante | 116000 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS N 8,5 mm
a petición
En stock
640 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 8,5 | 8,5 |
Material de corte | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |