{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 0,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 25 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de mango Ds | 0,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197462718 | |
Número del fabricante | 116000 0,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS N 0,8 mm
a petición
En stock
1.490 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
4,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.091 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.589 piezas en stock
1,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Norm | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 25 | 10 | 10 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |