{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | |
Longitud total L | 112 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197025388 | |
Número del fabricante | 116000 3,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS N 3,6 mm
a petición
En stock
75 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
246 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 3,6 | 3,6 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 | 73 |
⌀ de mango Ds | 3,6 | 3,6 |