{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 101,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 115 mm | |
Longitud total L | 175 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025616 | |
Número del fabricante | 116000 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9mm
a petición
En stock
414 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
284 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ de mango Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |