{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 66 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197025296 | |
Número del fabricante | 116000 2,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS N 2,7 mm
a petición
En stock
110 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
143 piezas en stock
1,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 2,7 | 2,7 |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 66 | 66 |
⌀ de mango Ds | 2,7 | 2,7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |