{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 64,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 106 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025340 | |
Número del fabricante | 116000 3,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,2mm
a petición
En stock
1.287 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.132 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | rojo | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ de mango Ds | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |