{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 106 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 121 mm | |
Longitud total L | 184 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197025647 | |
Número del fabricante | 116000 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 10mm
a petición
En stock
742 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
411 piezas en stock
desde
1
Unidades
26,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
21,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
278 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | rojo | sin |
Longitud total L | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 121 mm | 121 mm | 121 mm |