{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 91,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 102 mm | |
Longitud total L | 156 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025531 | |
Número del fabricante | 116000 6,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,8mm
a petición
En stock
707 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
16,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
484 piezas en stock
4,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 102 mm | 102 mm | 102 mm |