{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 121,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 144 mm | |
Longitud total L | 220 mm | |
⌀ de mango Ds | 15 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197025722 | |
Número del fabricante | 116000 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 15mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
28,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
22,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 220 mm | 220 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Material de corte | HSS | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 144 mm | 144 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |