{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 82,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 91 mm | |
Longitud total L | 139 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025494 | |
Número del fabricante | 116000 5,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS N 5,8 mm
a petición
En stock
178 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
Tipo | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 91 | 91 |