{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 100,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 115 mm | |
Longitud total L | 175 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025623 | |
Número del fabricante | 116000 9,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS N 9,5 mm
a petición
En stock
72 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
Tipo | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 100,8 | 100,8 |