{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 62 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025272 | |
Número del fabricante | 116000 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2,5mm
a petición
En stock
1.056 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
1,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
782 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
831 piezas en stock
1,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | rojo | sin |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |