{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 78 mm | |
Longitud total L | 119 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025432 | |
Número del fabricante | 116000 4,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,2mm
a petición
En stock
802 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
141 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.344 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | rojo | sin |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |