{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 115,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 134 mm | |
Longitud total L | 205 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025692 | |
Número del fabricante | 116000 12,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 12,5mm
a petición
En stock
58 piezas en stock
17,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
29,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
129 piezas en stock
13,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Cono Morse | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 115,3 mm | 115,3 mm | 115,3 mm |