{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 78 mm | |
Longitud total L | 119 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 4 | |
EAN / GTIN | 4045197025425 | |
Número del fabricante | 116000 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4mm
a petición
En stock
2.648 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
662 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
467 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | rojo | sin |
Longitud total L | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
⌀ de mango Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72 mm | 72 mm | 72 mm |