{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 12 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113006 2,7 | |
EAN / GTIN | 4062406742287 | |
Número del fabricante | 113006 2,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2,7mm
a petición
En stock
357 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
318 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
864 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
186 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
131 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |