Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,5mm

Número de artículo: 113006 6,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,22 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,85 € / Unidad
a petición
En stock
1.240 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 6,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 21,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 31 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6,5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,08 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113006 6,5
EAN / GTIN 4062406742768
Número del fabricante 113006 6,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
63
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto de sucesión para n.° 113005.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,5mm

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,5mm

a petición
En stock
1.240 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
1,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
5,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
4,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock
desde 1  Unidades
14,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
273 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
551 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
9,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
desde 1  Unidades
14,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
desde 1  Unidades
23,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
19,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
314 piezas en stock
desde 1  Unidades
6,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
5,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
944 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN Sin revestimiento TiN TiAlN TiAlN Sin revestimiento TiAlN
anillo de color sin sin sin sin sin azul verde sin verde
⌀ nominal DC 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango con tres superficies de apriete Mango cilíndrico
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Longitud de la ranura de viruta Lc 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
⌀ de mango Ds 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra