Broca corta HSS-Co8 FS 6,5 mm

Número de artículo: 113140 6,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,99 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,49 € / Unidad
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 1897
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 21,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 31 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6,5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,07 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113140 6,5
EAN / GTIN 4045197003720
Número del fabricante 113140 6,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
87
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de alma reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
Con afilado forma S (especial).

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.