{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Nominal ⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance nominal ⌀ | h8 | |
Point angle | 130 degrees | |
Helix angle | 38 degrees | |
Shank | Plain shank | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Through-coolant | no | |
recommended maximum drilling depth L2 | 19 mm | |
Flute length Lc | 28 mm | |
Overall length L | 66 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 0.07 mm/rev. | |
Colour ring | without | |
Type of product | Jobber drill |
Número de artículo | 113140 6 | |
EAN / GTIN | 4045197003676 | |
Número del fabricante | 113140 6 |