{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 37 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113006 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406742942 | |
Número del fabricante | 113006 8,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 8,3mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
3,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
16,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 79 mm | 79 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Material de corte | HSS | HSS E |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
⌀ de mango Ds | 8,3 mm | 8,3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |