{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002082 | |
Herstellernummer | 113020 3,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS 3,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
986 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
971 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 672 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 439 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 49 | 65 | 65 | 65 | 49 | 49 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,2 | 31,2 | 13,2 | 31,2 | 7,2 | 7,2 |