{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002105 | |
Herstellernummer | 113020 3,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS 3,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
494 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
443 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
391 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | blau |
Gesamtlänge L | 52 | 70 | 70 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Schaft-⌀ Ds | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |