{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002136 | |
Herstellernummer | 113020 3,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS 3,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 52 | 70 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 | 3,7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,5 | 33,5 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |