{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 27 mm | |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 84 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002662 | |
Herstellernummer | 113020 8,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,7mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
38,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
31,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | blau |
Gesamtlänge L | 84 mm | 125 mm | 125 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | 81 mm | 81 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |