{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 14 mm | |
Gesamtlänge L | 43 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002020 | |
Herstellernummer | 113020 2,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 2,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
337 Stück sofort lieferbar
2,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 2,6 | 2,6 |
Spannutenlänge Lc | 14 | 30 |
Schaft-⌀ Ds | 2,6 | 2,6 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,1 | 26,1 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |