{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21 mm | |
Spannutenlänge Lc | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002457 | |
Herstellernummer | 113020 6,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS 6,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
266 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
24,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
20,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | blau |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Schaft-⌀ Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21 | 53 | 53 |