{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 16 mm | |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197002167 | |
Herstellernummer | 113020 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
765 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 108 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 55 | 75 | 75 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 22 | 43 | 22 |