{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002174 | |
Herstellernummer | 113020 4,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS 4,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
459 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
707 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 541 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 264 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 55 | 75 | 75 | 55 | 55 |
Nenn-⌀ DC | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 22 | 43 | 43 | 14 | 14 |