{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 3 | |
EAN / GTIN | 4045197002068 | |
Herstellernummer | 113020 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 545 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 210 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 221 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | pink |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | FS | N | H |
Spannutenlänge Lc | 16 | 33 | 16 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,5 | 28,5 | 11,5 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |