{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 51 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002938 | |
Herstellernummer | 113020 12,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 12,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
42,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
35,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
15,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 102 | 151 |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 12,8 | 12,8 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Spannutenlänge Lc | 51 | 101 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |