{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 84 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002747 | |
Herstellernummer | 113020 9,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 9,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
14,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Typ | FS | N |
Spannutenlänge Lc | 40 | 81 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |