Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,4mm

Artikel-Nr.: 113020 5,4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,54 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5,4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 1897
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 19,9 mm
Spannutenlänge Lc 28 mm
Gesamtlänge L 66 mm
Schaft-⌀ Ds 5,4 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113020 5,4
EAN / GTIN 4045197002310
Herstellernummer 113020 5,4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke.
Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
Nuten blank, Fasen nitriert.
Mit Ausspitzung Form C bis 3,9 mm, Form S (spezial) ab 4 mm.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,4mm

Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,4mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
6,54 €
ab 10  St.
5,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,73 €
ab 10  St.
3,94 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,46 €
ab 10  St.
17,05 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet TiAlN
Gesamtlänge L 66 mm 93 mm 93 mm
Nenn-⌀ DC 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
Schneidstoff HSS E HSS E HSS Co 8
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8
Spannutenlänge Lc 28 mm 57 mm 57 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb