Kurzbohrer HSS-E FS 7,2 mm

Artikel-Nr.: 113020 7,2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,88 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 7,2 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 1897
    Typ FS
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 135 Grad
    Spiralwinkel 38 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 23,2 mm
    Spannutenlänge Lc 34 mm
    Gesamtlänge L 74 mm
    Schaft-⌀ Ds 7,2 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 113020 7,2
    EAN / GTIN 4045197002501
    Herstellernummer 113020 7,2

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    GG(G)
    K
    25
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke.
    Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
    Nuten blank, Fasen nitriert.
    Mit Ausspitzung Form C bis 3,9 mm, Form S (spezial) ab 4 mm.

    Vorteil:

    Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Kurzbohrer HSS-E FS 7,2 mm

    Kurzbohrer HSS-E FS 7,2 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    62 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    11,88 €
    ab 10  St.
    9,90 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    47 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    9,06 €
    ab 10  St.
    7,55 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    104 Stück sofort lieferbar
    3,09 €
    Farbring ohne ohne ohne
    Nenn-⌀ DC 7,2 7,2 7,2
    Schneidstoff HSS E HSS E HSS
    Spitzenwinkel 135 135 135
    Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8
    Spannutenlänge Lc 34 69 24
    Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb