{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002259 | |
Herstellernummer | 113020 4,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS 4,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
611 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
365 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | blau | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Spannutenlänge Lc | 26 | 52 | 52 | 17 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,8 | 44,8 | 44,8 | 9,8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |