{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197534934 | |
Herstellernummer | 114405 4,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
428 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 202 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
39,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
33,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 86 mm | 86 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Schaft-⌀ Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 6 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |