{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 62,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197535269 | |
Herstellernummer | 114405 8,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
8,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
879 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | gelb | rot | ohne | blau | blau |
Gesamtlänge L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm |