{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197535344 | |
Herstellernummer | 114405 8,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N 8,9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
34,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
29,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Gesamtlänge L | 125 | 84 | 125 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,7 | 26,7 | 67,7 |