{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534767 | |
Herstellernummer | 114405 3,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N 3,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
402 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
359 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 333 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 65 | 49 | 65 | 49 | 49 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Spannutenlänge Lc | 36 | 18 | 36 | 12 | 12 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,4 | 13,4 | 31,4 | 7,4 | 7,4 |