{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534972 | |
Herstellernummer | 114405 5,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E N 5,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
740 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 485 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
719 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 86 | 62 | 62 |
Nenn-⌀ DC | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Spannutenlänge Lc | 52 | 26 | 17 |