Spiralbohrer HSS-E N 1,7 mm

Artikel-Nr.: 114405 1,7
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 1,7 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 135 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 17,5 mm
    Spannutenlänge Lc 20 mm
    Gesamtlänge L 43 mm
    Schaft-⌀ Ds 1,7 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114405 1,7
    EAN / GTIN 4045197534613
    Herstellernummer 114405 1,7

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    22
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Spiralbohrer HSS-E N 1,7 mm

    Spiralbohrer HSS-E N 1,7 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    158 Stück sofort lieferbar
    2,34 €
    auf Anfrage
    Nachlieferung
    0 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    3,77 €
    ab 10  St.
    3,14 €
    Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet
    Farbring ohne ohne
    Nenn-⌀ DC 1,7 1,7
    Toleranz Nenn-⌀ h8 h8
    Typ N FS
    Schaft-⌀ Ds 1,7 1,7
    Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb