{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197534941 | |
Herstellernummer | 114405 4,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E N 4,9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
636 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
844 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spannutenlänge Lc | 52 | 26 | 17 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,7 | 18,7 | 9,7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |