{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 76,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535528 | |
Herstellernummer | 114405 11,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N 11,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
17,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
23,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
59,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
49,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
59,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 142 | 95 | 142 | 175 |
Nenn-⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 94 | 47 | 94 | 94 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 76,8 | 29,8 | 76,8 | 76,8 |