{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 13 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 25 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | nein | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115315 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197542632 | |
Herstellernummer | 115315 1-13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E Nr. 114405 als Nachfüll-Satz 1-13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
167,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
187,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
634,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
613,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Bohrer | 25 | 25 | 25 | 25 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Bohrerbereich | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |