{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535566 | |
Herstellernummer | 114405 12,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N 12,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
22,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
36,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
30,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
61,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
57,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 151 | 102 | 151 | 182 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 101 | 51 | 101 | 101 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,3 | 32,3 | 82,3 | 82,3 |