{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 6 | |
EAN / GTIN | 4045197535054 | |
Herstellernummer | 114405 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E N 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 450 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
825 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | pink |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | FS | H |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48 | 19 | 19 |