{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535139 | |
Herstellernummer | 114405 6,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 297 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 588 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
980 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
935 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 339 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
395 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | rot | pink | blau | blau | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm | 72 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm | 23 mm | 23 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |